EBM(江部松商事)
抗菌・耐熱 スーパーナイロン お玉
材質
金属部:ステンレス、樹脂部:66ナイロン(抗菌、ガラス繊維入)
寸法(mm)
Φ95
全長(mm)
300
耐熱温度(℃)
樹脂部:240
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27744606
-
黒
黒
5125500
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27744615
-
黄
黄
5125510
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27744624
-
赤
赤
5125520
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください