EBM(江部松商事)
抗菌・耐熱 スーパーナイロン バタービーター
材質
金属部:ステンレス、樹脂部:66ナイロン(抗菌、ガラス繊維入)
幅W×全長(mm)
80×315
耐熱温度(℃)
樹脂部:240
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27744825
-
黒
黒
5125700
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
27744834
-
黄
黄
5125710
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27744843
-
赤
赤
5125720
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください