曜日別特売

抗菌・耐熱 スーパーナイロン 起し金

抗菌・耐熱 スーパーナイロン 起し金 - EBM(江部松商事)抗菌・耐熱 スーパーナイロン 起し金 - EBM(江部松商事)抗菌・耐熱 スーパーナイロン 起し金 - EBM(江部松商事)
材質金属部:ステンレス、樹脂部:66ナイロン(抗菌、ガラス繊維入)幅W×全長(mm)90×260耐熱温度(℃)樹脂部:240内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27744859-5125800
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
27744868-5125810
1,000
739
813(税込)
翌々日出荷
27744877-5125820
1,000
739
813(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする