EBM(江部松商事)
18-0 ペガサス ハンバーグターナー
材質
ステンレス刃物鋼、柄:ポリプロピレン
種別
72×300
幅W×全長(mm)
72×300
刃渡り(mm)
122
EBM品番
678300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27744913
P-141
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください