EBM(江部松商事)
18-0 木柄 幅広ターナー
材質
柄:黒合板
種別
幅128×全長250
柄長さ(mm)
115
幅W×全長(mm)
128×250
刃渡り(mm)
105
EBM品番
678800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27744929
-
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください