EBM(江部松商事)
黒合板柄 デラックス ターナー
材質
ステンレス
種別
大 幅90×全長420
柄長さ(mm)
120
幅W×全長(mm)
90×420
刃渡り(mm)
247
EBM品番
3520000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27744956
2-7
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください