EBM(江部松商事)
スターリバーECO 地ベラ
材質
ステンレス刃物鋼、柄:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
サイズ
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27745026
-
M(150mm)
150
M
1228700
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
27745035
-
M(180mm)
180
M
1228800
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27745044
-
L(240mm)
240
L
1228900
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27745053
-
L(300mm)
300
L
1229000
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください