EBM(江部松商事)
アニマルシリコンスクレーパー
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
厚さ(mm)
色
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27745394
087-1003
カバ レッド
8
カバ/レッド
117×60
4426200
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
27745403
087-1004
ブタ ブラック
9
ブタ/ブラック
105×60
4426300
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
27745419
087-1005
ゾウ ブルー
8
ゾウ/ブルー
104×61
4426400
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください