EBM(江部松商事)
18-8 PP柄 万能トング
材質
本体:18-8ステンレス、ハンドル:抗菌ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
色
サイズ
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27746058
ZS-42033
大 ホワイト 1LW
300
ホワイト
大
7591000
¥
1,300
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
27746067
-
小 ホワイト 2SW
250
ホワイト
小
7591500
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
27746076
-
大 イエロー 1LY
300
イエロー
大
7591100
¥
1,300
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
27746085
-
小 イエロー 2SY
250
イエロー
小
7591600
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
27746094
-
大 ブルー 1LBL
300
ブルー
大
7591200
¥
1,300
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
27746103
-
小 ブルー 2SBL
250
ブルー
小
7591700
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
27746119
-
大 ピンク 1LP
300
ピンク
大
7591300
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
27746128
-
小 ピンク 2SP
250
ピンク
小
7591800
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
27746137
-
大 グリーン 1LG
300
グリーン
大
7591400
¥
1,300
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
27746146
-
小 グリーン 2SG
250
グリーン
小
7591900
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください