EBM(江部松商事)
パパッとクック クリア浅型調理器
材質
本体、フタ:TPX樹脂、つまみ:ポリプロピレン
形状
丸形
耐熱温度(℃)
-20~140
外径(mm)
Φ183×276×H71
電子レンジ
○
EBM品番
22700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27751414
K563
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください