EBM(江部松商事)
パパッとクック クリアご飯・蒸し器
材質
本体、フタ:TPX樹脂、空気弁、ストッパー:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~140
外径(mm)
Φ220×195×H148
EBM品番
22720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27751439
K565
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください