EBM(江部松商事)
18-8 長柄 穴明 ひしゃく
直径(Φmm)
ハンドル部:25
深さ(mm)
90
穴径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
柄長さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27751947
-
Φ18cm×柄25cm
496
25
1297900
¥
13,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
27751956
-
Φ18cm×柄50cm
644
50
1298000
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27751965
-
Φ18cm×柄75cm
786
75
1298100
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
27751974
-
Φ18cm×柄100cm
938
100
1298200
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください