EBM(江部松商事)
スーパースパテラ 丸タイプ
材質
ポリプロピレン
先端厚さ(mm)
8
耐熱温度(℃)
約110
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(g)
全長(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27752114
-
60cm PP製
135
480
60
8839200
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
27752123
-
75cm PP製
150
740
75
8839300
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27752139
-
90cm PP製
160
898
90
8839400
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください