曜日別特売

ドライボックス

ドライボックス - EBM(江部松商事)ドライボックス - EBM(江部松商事)ドライボックス - EBM(江部松商事)ドライボックス - EBM(江部松商事)ドライボックス - EBM(江部松商事)ドライボックス - EBM(江部松商事)
材質本体:AS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム形状角形外寸(mm)105×105耐熱温度(℃)本体、蓋:-20~80、シリコンゴム:-20~140内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
種別
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
種別
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27754178DB-101W565S(W)1051729700
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
27754187DB-102W1425M(W)2051729710
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
27754196DB-103W2275L(W)3051729720
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
27754205DB-101R565S(R)1051729730
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
27754214DB-102R1425M(R)2051729740
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
27754223DB-103R2275L(R)3051729750
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする