EBM(江部松商事)
プラキラ フードボックス PE蓋 半透明
容量(mL)
430
材質
ポリエチレン
形状
角形
外寸(mm)
164×116×H7
耐熱温度(℃)
-20~70
EBM品番
5277000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27754379
L1611
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください