EBM(江部松商事)
パッセハード
容量(mL)
350
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン、ポリエチレン
種別
クリアブルー
形状
丸形
高さ(mm)
110
耐熱温度(℃)
本体:-20~140、蓋:-20~70
外径(mm)
Φ80
EBM品番
8199120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27754424
WP-3
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください