曜日別特売

PE密封容器 パッカー

PE密封容器 パッカー - EBM(江部松商事)PE密封容器 パッカー - EBM(江部松商事)PE密封容器 パッカー - EBM(江部松商事)PE密封容器 パッカー - EBM(江部松商事)
(6件のレビュー)
材質蓋、本体:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)-30~60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27755526-5L195165×1651039010
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27755535-10L236225×2251039020
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
27755544-15L265229×2291039030
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27755553-20L305245×2451039040
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27755535
2026-03-04
用途: 細かな材料の収納
建設業・工事業

丸いとスペースの無駄が多いので四角い形状は助かる。

対象商品 : 27755544
2024-08-15
用途: 液体の保管
製造業

液体の保管に使用しているが、液漏れやにおい漏れがなくてよい。不意に横倒れや逆さまになっても漏れにくくて重宝している。

対象商品 : 27755544
2024-04-10
用途: バケツとして

移動時にこぼれないように購入。角型なので倒れ難いと思います。

対象商品 : 27755526
2023-04-24
用途: ピクルス用の容器として購入
cafe & baru Tram飲食業

冷蔵庫の寸法制限内の商品で幾つかの候補の中から選びました。容量満杯まで食品を漬け込んでも撓むことはありませんでした。思っていた以上に丈夫な製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 27755526
2022-12-14
用途: ワカサギ等の小魚釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

蓋は結構硬めで開け閉めは少し苦労するが、釣った魚を持ち帰る際に蓋をするだけなので特に問題なし。
ストッカーとしては申し分無し。湿気やすい乾物やキャットフードを保管する用途にも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 27755535
2020-02-21
用途: 液体の入ったポリ瓶を自転車等で運ぶ際に使用。
DSロジスティクス株式会社製造業

大きさ、高さ等文句はない状態ですが、密閉用と言うことで蓋が硬く、安易に開閉する事が出来ませんでした。パッキンをかますなどし、漏れない状態でもう少し閉まりやすい形状を希望します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする