EBM(江部松商事)
ネオカルター ボックスタイプ
材質
ポリエチレン、アルミニウム
種別
A型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内寸(mm)
表面積
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27756314
A-3
70
開口部:450、奥行:350、高さ:H450
1.04cm
2
6041400
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
27756323
A-12
135
開口部:650、奥行:455、高さ:H460
1.61cm
2
6042300
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください