EBM(江部松商事)
保冷折りたたみコンテナー 本体・蓋セット
材質
本体フタ外側:PE・PP、本体フタ内側:発泡PP
容量(L)
29
外寸(mm)
530×366×H280
内寸(mm)
466×302×H204
EBM品番
5633410
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27756515
ASKOC-30
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください