EBM(江部松商事)
保冷・保温バッグ エスケークール
材質
アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
間口(mm)
深さ(mm)
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27756594
LC-S
6142090
シルバー
215
H280
シルバー
-
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27756603
LC-M
6142100
シルバー
260
H325
シルバー
-
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27756619
LC-L
6142110
シルバー
295
H375
シルバー
-
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27756628
LC-LL
6142120
シルバー
365
H475
シルバー
-
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27756637
LC-S
6142130
ゴールド
215
H280
ゴールド
-
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27756646
LC-M
6142140
ゴールド
260
H325
ゴールド
-
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27756655
LC-L
6142150
ゴールド
295
H375
ゴールド
-
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27756664
LC-LL
6142160
ゴールド
365
H475
ゴールド
-
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27756673
PT-3
6142170
シルバー
-
390
シルバー
320×120
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
27756689
PT-7
6142180
シルバー
-
390
シルバー
320×245
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27756698
PT-3
6142190
ゴールド
-
390
ゴールド
320×120
¥
8,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
27756707
PT-7
6142200
ゴールド
-
390
ゴールド
320×245
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください