EBM(江部松商事)
温湿度記録計 温湿きろく君
形状
壁掛型自記式
電源
単3乾電池1本付(1年間連続)
目盛
温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH
精度
±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)
センサー
内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
記録紙
円形外径165mm(30枚付属)
記録時間
KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27757179
KC10-WD
1日用
5525800
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
27757188
KC10-WW
8日用
5525900
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
27757197
KC10-WM
32日用
5526000
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください