EBM(江部松商事)
デジタルポータブル糖度計
仕様
温度補償機能付
測定範囲
0.0~85.0%
質量(g)
100(本体のみ)
電源
単42本(アルカリ乾電池)
最小表示
0.1Brix%
外寸(mm)
45×32×H153
測定精度
±0.2Brix%
防塵防水性能
IEC529_IP65
EBM品番
2255311
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27757328
BX-1
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください