EBM(江部松商事)
デジタル糖分測定器
付属品
スポイト
測定範囲
Brix0.0~55.0%
質量(g)
約116(電池を含む)
電源
単4電池(1.5V)2個
外寸(mm)
58×36×H122
測定精度
Brix±0.2%
測定時間
3秒
分解能
Brix0.1%
機能
オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ)
EBM品番
6146000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27757337
No.SCM-1000
¥
30,060
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください