EBM(江部松商事)
SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様
容量(L)
10(みそ汁60杯)
種別
10L
質量(kg)
5
電源
単相100V420W
コード長さ(m)
約1.3
最高温度(℃)
85
外寸(mm)
380×380×H355
EBM品番
8929800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27758143
E07-1011
¥
45,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください