EBM(江部松商事)
スープ&フードウォーマー
容量(L)
8(みそ汁50杯)
温度調節範囲(℃)
20~90
質量(kg)
4.5
電源(V)
単相100 400W
コード長さ(m)
約1.6
外寸(mm)
Φ345×H360
EBM品番
8836400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27758159
TS-6000
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください