EBM(江部松商事)
エバーホット スープウォーマー オールステンレス(蒸気熱保温方式)
容量(L)
16(みそ汁100杯)
質量(kg)
9.5
電源
単相100V230W、蒸気熱保温方式
コード長さ(m)
約2
外寸(mm)
Φ415×H359
EBM品番
4287500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27758204
NL-16S
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください