EBM(江部松商事)
エバーホット スープウォーマー(蒸気熱保温方式)
容量(L)
16(みそ汁100杯)
質量(kg)
9.5
消費電力(W)
230、蒸気熱保温方式
電源
単相100V
コード長さ(m)
約2
外寸(mm)
Φ415×H359
EBM品番
820000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27758213
NL-16P
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください