EBM(江部松商事)
自動点火バーナー 立ち消え安全装置付(パイロット付)
使用範囲
最大36cmまで
外寸(mm)
330×517×130
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27758274
MD-Z208
LP
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
27758283
MD-Z208
13A
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください