ハイカロリーコンロ(1重)

ハイカロリーコンロ(1重) - EBM(江部松商事)ハイカロリーコンロ(1重) - EBM(江部松商事)ハイカロリーコンロ(1重) - EBM(江部松商事)ハイカロリーコンロ(1重) - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
口数3接続口径(Φmm)9.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
使用範囲
外寸(mm)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27758353MD-X108LP最大20cmまで230×350×1152.162894710
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27758369MD-X10813A最大20cmまで230×350×1152.82894720
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27758396MD-X148LP最大24cmまで270×400×1353.482894910
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
27758405MD-X14813A最大24cmまで270×400×13542894920
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27758353
2022-06-03
用途: 調理
泰古飲食業

火力が、弱すぎ。使い物に、なりませんでした!失敗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする