EBM(江部松商事)
ガスコンロ 1重中型(4号)パイロット付
使用範囲
最大26cmまで
外寸(mm)
270×410×105
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
3.95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27758554
DEJ-14PSL
LP
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27758563
DEJ-14PSC
13A
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください