EBM(江部松商事)
ガスコンロ 4重(羽根ナシ)パイロット付
ガスの種類
LP
使用範囲
最大42cmまで
外寸(mm)
540×740×170
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW)
19.18
EBM品番
1115810
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27758703
DE-40nPSL
¥
77,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください