EBM(江部松商事)
ガスコンロ 4重 パイロット付
ガスの種類
13A
使用範囲
最大42cmまで
外寸(mm)
540×740×170
口数
4
接続口径(Φmm)
13
ガス消費量(kW)
22.21
EBM品番
1116010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27758728
DE-40nPSC
¥
77,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください