サントク ガスコンロ 平型ゴトク TG型

サントク ガスコンロ 平型ゴトク TG型 - EBM(江部松商事)
内容量1個
全6種類を絞り込む
ガスの種類
寸法(mm)
口数
接続口径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスの種類
寸法(mm)
使用範囲
口数
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27758755TG-9LP330×465×170最大33cmまで39.5
98,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
27758764TG-913A330×465×170最大33cmまで413
98,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
27758798TG-12LP415×555×170最大39cmまで39.5
130,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27758807TG-1213A415×555×170最大39cmまで413
130,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27758834TG-15LP415×555×170最大39cmまで39.5
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
27758843TG-1513A415×555×170最大39cmまで413
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする