曜日別特売

サントク ジャンボ ガスコンロ TG型 立型

サントク ジャンボ ガスコンロ TG型 立型 - EBM(江部松商事)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
寸法(mm)
使用範囲
口数
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27758877TG-9JLP330×465×215最大33cmまで39.5
140,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27758886TG-9J13A330×465×215最大33cmまで413
140,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27758895TG-12JLP415×555×200最大39cmまで39.5
176,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
27758904TG-12J13A415×555×200最大39cmまで413
176,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
27758913TG-15JLP415×555×215最大39cmまで39.5
200,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
27758929TG-15J13A415×555×215最大39cmまで413
200,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする