サントク フラッシュガスコンロ 平型ゴトクタイプ

サントク フラッシュガスコンロ 平型ゴトクタイプ - EBM(江部松商事)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
寸法(mm)
使用範囲
口数
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27758938FG-1LP240×385×140最大24cmまで39.5
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
27758947FG-113A240×385×140最大24cmまで39.5
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
27758956FG-2LP330×480×175最大33cmまで39.5
74,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
27758965FG-213A330×480×175最大33cmまで413
74,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
27758999FG-3LP415×550×185最大39cmまで39.5
123,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
27759008FG-313A415×550×185最大39cmまで413
123,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする