焼き台 ガスコンロ用

焼き台 ガスコンロ用 - EBM(江部松商事)焼き台 ガスコンロ用 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
直径(Φmm)190材質耐熱陶器寸法(mm)Φ190×H40質量(g)450内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27759778TSG-001a2612500
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
27759787TSG-001a2612510
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27759778
2020-03-08
用途: 豆炭着火

家庭用コンロで豆炭火起こしするのに役立ってます、安全装置が働いて着火しなかったがこれを使えば着火するまでほっとけるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする