EBM(江部松商事)
バーベキュー多機能ブラシ
種別
BB-9
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:真鍮、刃:ステン、スポンジ:ナイロン
幅(mm)
60
EBM品番
6568100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27759823
-
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください