EBM(江部松商事)
コンベアトースター
消費電力(W)
1460
質量(kg)
16
電源
単相100V
外寸(mm)
300×470×H420
開口部(mm)
175×H85
EBM品番
8378810
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27759909
TH3-5H
¥
345,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください