EBM(江部松商事)
ニチワ 電気連続トースター
消費電力(W)
3000/接地2P-20A
仕様
リード線1mプラグ付、焼上能力(トースト):250枚/h
種別
単相200V
質量(kg)
30
電源
単相200V
外寸(mm)
472×480×H432
EBM品番
3145810
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27759918
CET-32N
¥
525,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください