EBM(江部松商事)
パスタドライニングハンガー クリア
付属品
スティック(295mm)
種別
200×H443
材質
スチールクロームメッキ、ABS樹脂
質量(g)
700
外寸(mm)
全高443×ハンガー長さ200
EBM品番
8353900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27762194
-
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください