EBM(江部松商事)
インペリア パスタモーター Art2500(パスタマシンSP-150用)
付属品
取付ホルダー
消費電力(W)
80
スイッチ
ラビオリ:パルス式(押している間だけ作動)、パスタ:高、低速の2段切替式
電源
単相100V
外寸(mm)
130×190×H115
EBM品番
8230700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27762219
-
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください