EBM(江部松商事)
かき揚げリング
直径(Φmm)
90
柄長さ(mm)
220
寸法(mm)
Φ90×70
タイプ
穴あき
穴径(Φmm)
8
EBM品番
22800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27762779
SKR-01
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください