曜日別特売

18-0 中華セイロ ステンレス枠 身

18-0 中華セイロ ステンレス枠 身 - EBM(江部松商事)
内容量1個
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
EBM品番
種別
外径(cm)
内径(Φmm)
全高(mm)
内高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27763725-81400(手付)48cm484428858
56,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27763734-81500(手付)51cm514638858
68,000
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
27763743-81600(手付)54cm544938858
74,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
27763759-81700(手付)60cm605508858
79,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
27763768-48830030cm302677455
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27763777-48840033cm332977455
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
27763786-48850036cm363247455
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27763795-48860039cm393557455
29,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
27763804-48870042cm423857455
32,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
27763813-48880045cm454187455
32,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
27763829-706510027cm272407455
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする