EBM(江部松商事)
木製 テンパンサシ(ブナ材)
種別
120cm
材質
ブナ材
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
1200
EBM品番
3613300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27765299
-
¥7,400
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください