EBM(江部松商事)
食品乾燥機 ドラッピー
仕様
乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り
質量(kg)
本体:10.5
電源
単相100V
制御方式
マイコン制御
消費電力
0.416kW
外寸(mm)
380×325×H484、(トレー)325×240×H25
制御仕様
マイコン制御
温度調節範囲(℃)
0~60
電源コード
100V用2P7Aアース線付1.7m
断熱材
高密度ポリウレタンフォーム10mm
ドア
1枚
温度表示方式
デジタル方式
EBM品番
5730700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27780315
DSJ-mini
¥
71,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください