EBM(江部松商事)
ホリズォン ホットボックス 横開きタイプ(ホワイトグレー)
質量(kg)
6.6
容量(L)
12Lおしぼり50~70本
電源(V)
単相100
消費電力(W)
210
方式
サーモスタット
棚板数(枚)
(網)1
安全装置
温度ヒューズ
扉開閉方式
横開き
棚板
(網)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
422×283×H280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.6×21.4×H16.5
EBM品番
3427200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27780525
HB-114S
¥
40,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください