曜日別特売

温冷庫 MOCA

温冷庫 MOCA - EBM(江部松商事)
付属品カゴ:1、ドレン受け:1質量(kg)5容量(L)8電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)100安全装置温度ヒューズ、ラインヒューズ収納本数(本)おしぼり25~45本温度調節範囲(℃)(冷)2℃~7℃、(温)50℃~70℃温度調節固定式サーモスタット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×360×H250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×19×H15EBM品番1570810内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27780543CHC-8F
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする