EBM(江部松商事)
ブッフェウォーマー 1/1
電源(V)
単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27783964
PA10751PRO
本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ
580×375×H70
313200
¥
84,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
27783973
PA10758PRO
ステンレススチール
530×325×H70
313210
¥
76,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください