EBM(江部松商事)
ブッフェウォーマー ラウンド
材質
本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ
電源(V)
単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)
450
プレート寸法(mm)
Φ402
外寸(mm)
Φ450×H70
EBM品番
313220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27783989
PA10752PRO
¥
65,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください