曜日別特売

ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯

ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯 - EBM(江部松商事)
種別125W電源(V)単相100消費電力(W)250(125×2)外寸(mm)600×510×H750、(ベース)600×400×H70EBM品番8017800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27785355SMZ282
135,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする